COXREELS Cord Storage Reel 112Y4 300 Ft Of 16/3 Blue 1pc

Rp8.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 112Y4
Unit 1pc
UNSPSC 26121635
Enclosed Reel No
Location Indoor
Overall Depth (inch) 12
Overall Height (inch) 13 1/8
Overall Width (inch) 12 1/2
Reel Capacity (ft) 150 (of 12/3 Cord); 300 (of 16/3 Cord; 40 (of 8/3 Cord; 75 10/3 Cord)
Reel Color Blue
Reel Material Steel
Reel Mounting Bench; Ceiling; Floor; Wall
Winding Method Hand Operated
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cord storage reels are spools that hold and store extension cords and other cables to prevent them from tangling and kinking and protect them from damage. They are typically used to organize cords that are accessed infrequently. These reels are for storage only and should not be used with electrical cords connected to a power source.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan