DAYTON Control Transformer 31EH02 240V AC/480V AC, 120V AC 200Va 4.11 In H 1pc

#Nomor SKU S041428511
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 31EH02
Unit 1pc
UNSPSC 39121001
Depth (inch) 4
Electrical Frequency (Hz) 50; 60
Enclosure Finish No Finish
Enclosure Style - Transformer Encapsulated
For Fuse Class CC and Midget
For Fuse Size L x Diameter (inch) 1 1/2x13/16
Height (inch) 4.11
Input Voltage - Transformer (V) 240 (AC); 480 (AC)
Mounting - Transformer Foot
Output Voltage - Transformer (V) 120 (AC)
Phase - Electrical 1
Protective device Primary Fuse
Standards ANSI Requirements; CE Marking; CSA Approved; cUL Listed; NEMA; UL 506 Listed
Temperature Rise (°C) 80
VA Rating - Transformer (VA) 200
Width (inch) 4.5
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Encapsulated Core Control Transformers are designed for machine tool control circuit applications. They have the ability to handle potentially damaging high in-rush currents that occur when electromagnetic components are energized, without sacrificing the required stable output voltage. The encapsulated transformers' core and coil are surrounded by material to seal out moisture and contaminants. This enclosed design helps eliminate corrosion and insulation deterioration to increase product longevity. The encapsulated coil also eases wire routing around the transformer. The transformers with protective devices include Fuse Blocks and/or Fuse Clips to help protect the wiring. These single-phase transformers are suitable for fixed installation in cabinets or switchboards.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.


PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan