KUSHLAN PRODUCTS Concrete Mixer 350EPOXY For use with Epoxy/Grout, 3 1/2 cu ft Drum Capacity Epoxy 3.5 115V 3/4Hp 1pc

Rp28.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 350EPOXY
Unit 1pc
UNSPSC 22101901
Axle Type Rigid
Drum Diameter (inch) 22
Drum Gauge (inch) 5/16
Drum Material Polyethylene
Drum Opening (inch) 17
Frame Heavy Gauge Steel
Handles Telescoping
Horseposwer (hp) 3/4
Locking system Pin
Motor 115V Direct Drive
Overall Height (inch) 44
Overall Length (inch) 47
Overall Width (inch) 25
Size (ft³) 3 1/2
Wheel Dia. (inch) 13 1/4
Wheel Width (inch) 3
Wheels Flat Free Rubber
Berat (Kg) 72.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait