KUSHLAN PRODUCTS Concrete Mixer

Sebelum PPN:
Rp26.999.900 - Rp28.999.900
Spesifikasi
UNSPSC22101901
Axle TypeRigid
Drum Diameter (inch)22
Drum Gauge (inch)5/16
Drum MaterialPolyethylene
Drum Opening (inch)17
FrameHeavy Gauge Steel
HandlesTelescoping
Horseposwer (hp)3/4
Locking systemPin
Motor115V Direct Drive
Overall Width (inch)25
Size (ft³)3 1/2
Wheel Dia. (inch)13 1/4
Wheel Width (inch)3
WheelsFlat Free Rubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.
Feature
Wheelbarrow Mixer 3 1/2 cu ft 3/4 hp HP 115V Direct Drive Motor Drum Material Polyethylene Drum Gauge 5/16 in Drum Dia 22 in Drum Opening 17 in Heavy Gauge Steel Frame Telescoping Handles Locking System Pin Overall Height 42 in Overall Length 53 in Overall Width 25 in Axle Type Rigid Flat Free Rubber Wheels Wheel Dia 13 1/4 in Wheel Width 3 in Net Weight 96 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan