DIABLO Circular Saw Blade D0760X 7 1/4 in Blade Dia., 60 Teeth Dia 7-1/4 1pc

Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D0760X
Unit 1pc
UNSPSC 27112802
Application For Wood Cutting
Arbor Shape Round
Arbor Size (inch) 5/8
Blade Diameter (inch) 7 1/4
Blade Type Combination
Cut Width (inch) 0.059
Diamond Knockout Yes
For Use With Saw Type Circular Saws
Hook Angle 15°
Material Cut Wood
Maximum Blade Speed (rpm) 10000
Max. Cutting Depth (inch) 2 3/16
Number of Teeth 60
Plate Thickness (inch) 0.059
Primary Material Application Wood
Tip Material Carbide Tipped
Tooth Grind ATB
Wood Cutting Type Crosscutting
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Wood-cutting circular saw blades make rip cuts, cross cuts, miter cuts, and combination cuts in clean wood and are used in construction, woodworking, and carpentry applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan