WIHA Cable Cutter (Gunting Kabel) 32927 Steel Handle, Shear Insulated Cut 8 In 1pc

#Nomor SKU S041405987
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32927
Unit 1pc
UNSPSC 23171604
Cutter Type Insulated Cable Cutter
Cutting Action Shear
For Max. Diameter Aluminum Electric Cable (AWG) 2
For Max. Diameter Copper Electrical Cable (AWG) 2
For Max. Diameter Data Cable (AWG) 2
For Wire/Cable Type Electrical/Data Cable
Grip Material Plastic
Handle Color Red; Yellow
Handle Material Steel
Includes Cushioned Grip Yes
Insulated Yes
Jaw Finish Brushed Finish
Jaw Length (inch) 1 1/16
Jaw Material Steel
Material Application Aluminium, Copper
Maximum Jaw Opening (inch) 1 351/1000
Overall Length (inch) 8
Ratcheting Jaw No
Standards ASTM; CSA; EN/IEC; NFPA; OSHA; VDE
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Non-conductive handles on these cable cutters provide an insulated grip to protect against electrical shock if the blades make accidental contact with live circuits. They cut copper and aluminum communication, electrical, and data cable without flattening, splaying, or fraying the ends. This makes it easier to slide fittings onto the cable. They concentrate leverage from their handles into their overlapping blades to shear fully through cable. These cutters typically require two hands to operate.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait