CRESCENT H.K. PORTER Cable Cutter 0290FHJN Steel Handle, Shear Cut 28 In L 1pc

Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 0290FHJN
Unit 1pc
UNSPSC 23171604
Cutter Type General Purpose Cable Cutter
Cutting Action Shear
For Max. Diameter ACSR Conductor (inch) 7/16
For Max. Diameter Aluminum Electric Cable (inch) 1
For Max. Diameter Copper Electrical Cable (inch) 1
For Max. Diameter Data Cable (inch) 3/8
For Max. Diameter Hard Steel (inch) 3/8
For Max. Diameter Medium Steel (inch) 7/16
For Max. Diameter Soft Steel (inch) 7/16
For Max. Diameter Stainless Steel (inch) 7/16
For Wire/Cable Type Wire Rope
Grip Material Rubber
Handle Color Black
Handle Material Steel
Includes Cushioned Grip Yes
Insulated No
Jaw Material Steel
Material Application Steel Cable; Wire Rope
Number of Jaw Positions 2
Overall Length (inch) 28
Ratcheting Jaw No
Standards HKP-0290FHJ-R1
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These cutters cut copper and aluminum communication, electrical, and data cable without flattening, splaying, or fraying the ends. This makes it easier to slide fittings onto the cable. They concentrate leverage from their handles into their overlapping blades to shear fully through cable. These cable cutters typically require two hands to operate.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan