HI-CRAFT Axe, Machete, Hook & Wedge HC535 16 in Overall Lg, 1 3/4 in Cutting Edge Lg Drywall Hammer Steel Str Hickory Handle 1pc

Rp839.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HC535
Unit 1pc
UNSPSC 27111602
Axe Type Hammer Hatchets
Blade Material Steel
Cutting Edge Length (inch) 1 3/4
Grip Material None
Handle Length (inch) 14 1/2
Handle Material Wood
Handle Style Straight
Head Color Silver
Head Length (inch) 6
Head Material Steel
Head Weight (lbs) 0.9
Includes Cushioned Grip No
Includes Hammer Face Yes
Non-Magnetic No
Non-Sparking No
Overall Length (inch) 16
Poll Style Pick
Replaceable Handle No
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The dual-purpose head on hammer hatchets has a flat face for striking and an axe bit for chopping. Also called roofing axes, they are commonly used in demolition, construction, and by roofers to hammer in nails and cut shingles.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan