DAYTON Arbor & Pneumatic Press 3Z949 3 ton Force in Tons, 12 in Swing (In.) 1pc

#Nomor SKU S041389775
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3Z949
Unit 1pc
UNSPSC 23161513
Anvil Diameter Work Area (inch) 6 5/8
Base Size (inch) 9 1/2x17 3/4
Construction Cast Iron
Depth (inch) 17 3/4
Force in Tons 3
Height (In.) (inch) 21 1/4
Max. Work Height (inch) 12 1/4
Ram Dimensions (inch) 1 1/2x1 1/2
Ram Hole Diameter x Depth (inch) 1/2x1
Range of Slot Widths (inch) 1 to 2
Swing (inch) 12
Table Work Surface (inch) 8 1/8x8 1/2
Width (inch) 9 1/2
Berat (Kg) 61.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait