ACURITE Weather Station 01528MCB AcuRite Iris, 2 Pieces, 0 to 99.99 Rain Fall 1set
Rp7.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 01528MCB |
|---|---|
| Unit | 1set |
| UNSPSC | 41114410 |
| Air Velocity Display Units | kph; mph |
| Air Velocity Range (mph) | 0 to 99 |
| Bluetooth Enabled | No |
| Brand | ACURITE |
| Data Logging | No |
| Data Update Frequency | 18 sec (Wind Speed), 30 sec (Wind Direction), 36 sec (Outdoor Temperature & Humidity), 60 sec (Indoor Temperature & Humidity) |
| Display Screen Type | Color LCD |
| Humidity Range | 1% to 99% (Indoor); 1% to 99% (Outdoor) |
| Includes | Anchors and Screws |
| Includes Batteries | No |
| Includes Case | No |
| Includes Mounting Hardware | Yes |
| Includes NIST-Traceable Calibration Certificate | No |
| Includes Software | No |
| IP/NEMA Rating | Not Rated |
| Manufacturer Part Number | 01528MCB |
| Min/Max Memory | No |
| Mounting Type | Tabletop |
| Number of Pieces | 2 |
| Operating Humidity Range | 1% to 99% (Indoor); 1% to 99% (Outdoor) |
| Operating Temperature Range (°F) | -40 to 158 (Outdoor); 32 to 122 (Indoor) |
| Power Source | (4) AA Alkaline or Lithium Batteries (Sensor); (6) AA Alkaline Batteries (Display); 5V Power Adapter (Display) |
| Rainfall Measurement Range (inch) | 0 to 393 |
| Sampling Rate | 18 sec (Wind Speed); 30 sec (Wind Direction); 36 sec (Outdoor Temperature & Humidity); 60 sec (Indoor Temperature & Humidity) |
| Sensor Type | TemperatureHumidityRainfallWind SpeedWind Direction |
| Series | AcuRite Iris |
| Standards | Industry Canada License-Exempt RSS standard |
| Temperature Display Units | °C; °F |
| Temperature Range (°C) | -40 to 70 (Outdoor), 0 to 50 (Indoor) |
| Temperature Range (°F) | -40 to 158 (Outdoor), 32 to 122 (Indoor) |
| Transmission Range (ft) | 330 |
| Wi-Fi Compatible | No |
| Berat (Kg) | 1.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Cabled and wireless weather stations connect to one or more outdoor sensors. The sensors then transmit temperature, relative humidity, wind velocity and direction, and rainfall readings wirelessly to the base at a regular frequency. The readings from one or more sensors and ambient conditions can be viewed on the base display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan