TEST PRODUCTS INTL. Vibration Meter 9070 0.01g to 50g, 1KHz to 10KHz Bearings/2/10 Hz to 1KHz ISO, Ip67 Rated 1pc

Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9070
Unit 1pc
UNSPSC 41114624
Acceleration Range (g) 0.01 to 50
Accuracy +/-5%
Auto Power OFF Yes
Battery Type (2) AA
Bearing/Gear Check Yes
Brand TEST PRODUCTS INTL.
Calibration Certificate Available Separately
Data Hold Automatic
Display Full Color OLED
Frequency Range 1kHz to 10kHz Bearings; 2/10 Hz to 1kHz ISO
Includes Meter and Nylon Case
Shock Pulse Measurement (dBsv) 0 to 100
Special Features IP67 Rated
Temperature Range (°C) 0 to 50
Temperature Range (°F) 32 to 122
Velocity (mm/s) 0-25
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan