DYNASONICS Ultrasonic Flow Meter Detector DT94020N000N For 5XPN0/5XPN1, Std Temp Large Pipe, Transducer Standard 1pc

Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DT94020N000N
Unit 1pc
UNSPSC 41112501
Ambient Temp. Range (F) -40 to 194
Brand DYNASONICS
Electrical Connections Terminal Strip
Enclosure Rating Nema 4X
Fluid Temp. Range (Deg. C) 100
Fluid Temp. Range (Deg. F) 210
For use with 5XPN0; 5XPN1
Material of Construction CPVC; Nylon; PVC; Ultem
Mounting Method Clamp-On
Pipe Size (in) 1 and above
Pipe Size (mm) 25 and above
Product Type Transducer
Type Standard Temp Large Pipe
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan