Mitutoyo Precision Measuring Tool Kit 64PKA077B 3 Pieces, Digital Caliper, Meas.Tool 1set

#Nomor SKU S041370285
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 64PKA077B
Unit 1set
UNSPSC 73171504
Brand MITUTOYO
Caliper Maximum Measurement (mm) 152
Caliper Range (inch) 0 to 6
Caliper Range (mm) 0 to 150
Caliper SPC Output No
Caliper Type Digital Caliper
Depth Micrometer Minimum Measurement (inch) -
Depth Micrometer Minimum Measurement (mm) -
Includes (1) Case; (1) Digimatic Caliper; (1) Micrometer
Includes Indicator No
Inside Micrometer Minimum Measurement (inch) -
Inside Micrometer Minimum Measurement (mm) -
Micrometer Range (inch) 0 to 1
Micrometer Range (mm) 0 to 25
Micrometer SPC Output No
Micrometer Thimble Type Friction
Micrometer Type Digital Outside Micrometer
Number of Pieces 3
Outside Micrometer Maximum Measurement (mm) 25
Outside Micrometer Minimum Measurement (mm) -
Specialty Micrometer Minimum Measurement (mm) -
Micrometer Resolution (inch) 0.00005
Micrometer Resolution (mm) 0.001
Caliper Resolution (mm) 0.01
Caliper Resolution (inch) 0.0005
Caliper Minimum Measurement (mm) -
Specialty Micrometer Minimum Measurement (inch) 0 in
Caliper Maximum Measurement (inch) 6
Caliper Minimum Measurement (inch) -
Outside Micrometer Maximum Measurement (inch) 1
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Precision measuring tool kits combine essential measuring tools in a single case. These kits typically contain a caliper and micrometer, and may contain additional tools such as an indicator, steel rule, thread pitch gauge, and other components.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan