AEROQUIP Precision Measuring Tool Kit FT1341 2 Pieces, Thread Identification 1kit

Rp4.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FT1341
Unit 1kit
UNSPSC 55121503
Brand EATON AEROQUIP
Caliper Jaw Actuation Type Slide
Includes Case; ID/OD Caliper; Identification Guide Book; Thread Pitch Gauge
Includes Indicator No
Number of Pieces 2
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These thread connection identification kits consist of a thread pitch gauge, a small slide caliper, and a printed manual for port and connection identification. These kits are commonly used in industries where there is a need to mate threaded parts or connections. These kits allow the user to measure the outside and inside diameter, identify thread standard and pitch, and determine the seat angle of an unknown port or connection in hydraulic systems. They contain a specialized OD/ID angle gauge caliper with OD jaws angled at 37 degrees and 45 degrees and ID jaws angled at 30 degrees and 12 degrees. The included thread pitch gauge has both SAE and Metric leaves. These tools can be used on male and female connections.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan