Extech Multifunction Environmental Meter EN510 0 to 1,860 fc, 0° to 50°C/32° to 122°F, 0.9 44.7 Mph 1pc

#Nomor SKU S041368985
Wishlist
Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EN510
Unit 1pc
UNSPSC 41112303
Air Velocity Accuracy ±3%
Air Velocity Display Units ft/min; km/h; knots; m/s; mph
Air Velocity Range 0.4 to 20 m/s, 0.8 to 38.8 knots, 0.9 to 44.7 mph, 1.4 to 72 km/h, 80 to 3937 ft/min
Air Velocity Resolution (km/hour) 0.1
Ambient Temperature Accuracy (°C) ±1.2
Ambient Temperature Accuracy (°F) ±2.5
Ambient Temperature Range (°C) 0 to 50
Ambient Temperature Range (°F) 32 to 122
Auto Shut-Off Yes
Backlit Screen Yes
Battery Type (3) AAA
Bluetooth Enabled No
Brand EXTECH
Brand and Series EXTECH Environmental Meter
Data Hold Yes
Data Logging No
Dew Point Range (°C) -25.3 to 49.0
Display Screen Type Dual Backlit LCD
Housing Color Green
Humidity Accuracy +/-0.4%
Humidity Range 10% to 95%
Humidity Resolution 0.1 %
Includes Type K Bead Probe; Wrist Strap
Includes Batteries Yes
Includes Case No
Includes NIST-Traceable Calibration Certificate No
Includes Probes Yes
IP/NEMA Rating Not Rated
Light Level Accuracy ±5%
Light Level Display Units fc; lux
Light Level Range (fc) 0 to 1,860
Light Level Resolution (fc) +/- 0.1
Low battery indicator No
Manufacturer Part Number EN510
Meter Options Green
Meter Series Environmental Meter
Meter Type Environmental Meter
Overall Depth (inch) 1 in
Overall Height (inch) 6 in
Overall Width (inch) 2.3
Properties Measured Light Level, Air Flow, Air Velocity, Air Temperature, Heat Index, Humidity, Dew Point, Temperature, Wet Bulb, Windchill
Range - Air Velocity (knots) 0.8 to 38.8
Sensor Type Relative Humidity Sensor
Series Extech Environmental Meter
Size (H x W x D) (inch) 6 in x 2.3 in x 1 in
Standards CE Certified
Surface Temperature Range (°C) -100 to 1300
Surface Temperature Range (°F) -148 to 2372
Temperature Resolution (°) 0.1° (Air); 0.1° (Type K)
Wi-Fi Compatible No
With Bluetooth Non-Bluetooth
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These environmental meters measure temperature, humidity, sound and light, and air flow and wind velocity for HVAC applications. Meters have three or more functions, allowing the user to accurately and quickly measure various properties with a single meter rather than needing to devote space and extra batteries to multiple tools.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan