General Gas Analyzer (Alat Analisa Gas) CDM77232 LCD, 0 to 5000 ppm CO2 Concentration, IAQ Range 1pc

#Nomor SKU S041361863
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CDM77232
Unit 1pc
UNSPSC 41113110
Brand GENERAL
Carbon Dioxide Concentration (ppm) 0 to 5000
Dew Point Range (F) -100 to 140
Display Large LCD
Humidity Accuracy +/-3%
Includes AC Adaptor and Instructions
Power Source 120 AC Adaptor
Product Type IAQ Analyzer
Relative Humidity Range 0 to 99.9%
Special Features Wall Mountable or Desktop
Temp. Range (F) 14 to 140
Wet Bulb Temperature Range (°F) 8 to 140F
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait