TEMPCO Flex-Wire RTD Prob RTD00601 RTD, 3-Wire Pt100, K3177 Probe 100 Ohm Length 6In 1112 F 1pc
Rp3.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RTD00601 |
---|---|
Unit | 1pc |
UNSPSC | 41112219 |
Accuracy (°C) | ±0.30/±0.12 ohm at 0 |
Brand | TEMPCO |
Cable Length (ft) | 6 |
Cable Material | FEP |
Connector Type | Bare Wire |
For Air | Yes |
For Application | AppliancesDuctFood and BeverageHVACOvensPackagingPharmaceutical |
For Gases | Yes |
For Liquids and Gels | Yes |
For Solids | Yes |
For Surfaces | No |
Includes Signal Converter | No |
Includes Thermowell | No |
Maximum Temperature (°C) | 650 |
Maximum Temperature (°F) | 1200 |
Minimum Temperature (°C) | -18 |
Minimum Temperature (°F) | - |
Number of wires | 3-Wire |
Probe Bend | Straight |
Probe Diameter (inch) | 0.188 |
Probe Length (inch) | 6 |
Probe Sheath Material | 316 Stainless Steel |
Probe Size (inch) | 3/16x6 |
Resistance (ohm) | 100 |
Rtd Type | 3-Wire Pt100 |
Sensor Type | RTD |
Temperature Range (°C) | -18 to 650 |
Temperature Range (°F) | 0 to 1,200 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 April 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
These flex-wire RTD probes are made with coatings that allow them to be immersed in water, steam, or other liquids and gases. They are used to measure the temperature of fluid, gas, or gel in industrial applications and production environments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan