TEMPCO Flex-Wire RTD Prob RTD00577 RTD, 3-Wire Pt1000, Probe 1000 Ohm Length 6In 900F 1pc

Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RTD00577
Unit 1pc
UNSPSC 41112219
Accuracy (°C) ±0.30/±0.12 ohm at 0
Brand TEMPCO
Cable Length (ft) 6
Cable Material FEP
Connector Type Bare Wire
For Air Yes
For Application AppliancesDuctFood and BeverageHVACOvensPackagingPharmaceutical
For Gases Yes
For Liquids and Gels Yes
For Solids Yes
For Surfaces No
Includes Signal Converter No
Includes Thermowell No
Maximum Temperature (°C) 482
Maximum Temperature (°F) 900
Minimum Temperature (°C) -18
Minimum Temperature (°F) -
Number of wires 3-Wire
Probe Bend Straight
Probe Diameter (inch) 0.188
Probe Length (inch) 6
Probe Sheath Material 316 Stainless Steel
Probe Size (inch) 3/16x6
Resistance (ohm) 1000
Rtd Type 3-Wire Pt1000
Sensor Type RTD
Temperature Range (°C) -18 to 482
Temperature Range (°F) 0 to 900
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These flex-wire RTD probes are made with coatings that allow them to be immersed in water, steam, or other liquids and gases. They are used to measure the temperature of fluid, gas, or gel in industrial applications and production environments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait