GENERAL TOOLS Dial Caliper 144MM 0 to 150 mm Range, +/-0.03 mm Accuracy 1pc

#Nomor SKU S041354698
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 144MM
Unit 1pc
UNSPSC 41111621
Accuracy (mm) +/-0.03
Brand GENERAL TOOLS
Caliper Material Plastic
Depth Rod Shape Rectangular
Dial Color White
Dial Graduation (mm) 0.1
Dimension Type Metric
Jaw Actuation Type Thumb Wheel
Jaw Depth (inch) 1.5
Jaw Material Plastic
Jaw Shape Standard Blade Nibs For Inside/Outside Measurement
Long Form Calibration Certificate No
Maximum Measurement (mm) 150
Measurements 4-Way
Measures Depth Yes
Measures Inside Dimension Yes
Measures Outside Dimension Yes
Measures Step Yes
Minimum Measurement (mm) -
Range (mm) 0 to 150
Range per Revolution (mm) 10
Shockproof Dial No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These calipers are constructed from rigid plastic or fiberglass-reinforced plastic. They are lightweight, non-conductive, non-magnetic, and resistant to corrosion. Their graduated dial displays measurements in millimeters, decimal inches, or fractional inches. Dial calipers use adjustable jaws that slide along a beam to measure between two opposite sides of a tool or part. They are easier to read than vernier calipers and are commonly used in light production, laboratories, and woodworking shops. Main and upper jaws can be used for outside, inside, and step measurements. Models with a depth rod can be used for depth measurements.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait