DEXTER RUSSELL Kitchen Shears (Gunting Dapur) 25353 Ambidextrous, Ergonomic Handle Poultry And 7-1/2 In 1pc

Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 25353
Unit 1pc
UNSPSC 48101801
Sub Brand Sofgrip
Product Type Poultry/Kitchen Shears
Left/Right Hand Ambidextrous
Handle Style Ergonomic
Overall Length (inch) 7-1/2
Adjustable No
Blade Material Stainless Steel
Handle Material Rubber
Handle Color Black/Blue
NSF-certified Yes
FDA Compliant No
Cutting Edge Knife
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 26 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Straight kitchen shears are more durable and sharper than other scissors. They're suited for cutting through bundles of herbs, kitchen twine, and processing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait