SOUTHWIRE Jobsite Light 411315 3000lm Max Brightness, LED Temp Job Site Corded 1pc

Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 411315
Unit 1pc
UNSPSC 39111516
Manufacturer Part Number 411315
Adjustable Height Yes
Brightness Levels (lm) 3000
Color Temperature (Kelvin) 5000
Cord Designation SJTW
Cord Wire Gauge (AWG) 18 AWG
Features Comfort Grip Handle; Durable, No Hot Surfaces; LED Pure White Light with Long Lamp Life
For Location Indoor; Outdoor
Frame Color Black/Yellow
Frame Material Aluminium
Hazard Classification Not Rated
Hazardous Location Specification Not Rated
Head Color Black/Yellow
IP Rating IP65
Includes Tripod
Includes Batteries No
Includes Bulb Built-In
Job Light Type Tripod Light
Lamp Life (hour) 50000
Light Distribution Flood
Lighting Technology LED
Maximum Brightness (lm) 3000
Maximum Height Adjustment (ft) 5
Maximum Operating Temperature (°F) 122
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Mount Portability No Casters or Wheels
Mount Type Tripod
NEMA Plug Configuration 5-15P
Number of Brightness Levels 1
Number of Cord Wires 3
Number of Lamp Heads 2
Operating Voltage (V) 120 AC
Overall Depth (inch) 9
Overall Height (inch) 15
Overall Width (inch) 27
Power Cord Length (ft) 5
Power Source Corded
Replacement Bulb Part Number No
Standards cUL
Sub Brand PROLIGHT
Wattage (W) 15
Berat (Kg) 6.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tripod lights elevate their light head on an adjustable-height stand, shining light from above to spread it over a wide area and reduce shadows in the workspace.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait