VIDEO MOUNT PRODUCTS Flat Panel Mount PDSLFTB 42 to 90inch Compatible with Diagonal Screen Sizes, Tilting 2.6 Dx22 Hx38 W Black 2.6x22x38 1pc

Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PDSLFTB
Unit 1pc
UNSPSC 45111809
Manufacturer Part Number PDSLFTB
Color Black
Finish Powder Coated
Overall Load Capacity (lbs) 180
Material Steel
Mounting Location Wall
Height (inch) 22
Width (inch) 38
Depth (inch) 2-5/8
Includes Mounting Hardware Yes
Compatible Diagonal Screen Size Min. (inch) 42
Compatible Diagonal Screen Size Max. (inch) 90
Maximum Downward Tilt Angle (°) 15
Maximum Swivel Angle (°) 0 (zero)
Maximum Upward Tilt Angle (°) 5
VESA Pattern 200x200; 300x300; 400x200; 400x400; 600x400; 800x400
Product Type TV Mount
Berat (Kg) 11.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These mounts tilt compatible televisions up and down for optimal viewing.
Peringatan
1. Mohon untuk mengecek kembali informasi ukuran dan detil produk pada Attribute Information sebelum membeli.
2. Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya. Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number, warna dan informasi mengenai produk.
3. Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda.
4. Produk yang diterima dalam bentuk tidak terinstall (Masih tersegel).
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan