TRIPLETT Audio-Video Cable HDMIHS3BK 28 AWG Conductor Gauge Hdmi Black 3ft Overall Lg 1pc

Rp109.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HDMIHS3BK
Unit 1pc
UNSPSC 31160000
Manufacturer Part Number HDMI-HS-3BK
Cable Color Black
Total Number of Cables 1
Overall Length (ft) 3
Conductor Gauge (AWG) 28 AWG
For use with Audio-Visual Equipment; Home Theater
Jacket Material PVC
End 1 Connection Type HDMI Male
End 2 Connection Type HDMI Male
End 1 Number of Connections 1
End 2 Number of Connections 1
End 1 Connection Finish Gold-Plated
End 2 Connection Finish Gold-Plated
Fire Rating Not Rated
Shielded Unshielded
Features 10Gbps Bandwidth
Insulation Material PE
NEC Article and Type Not Rated
Jacket Color Black
Conductor Material Copper
Maximum Impedance (ohm) 100
Standards RoHS Compliant
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
HDMI (high-definition multimedia interface) cables transmit multichannel audio and high-definition video signals to compatible televisions, projectors, monitors, and similar output equipment and devices. Select cables are insulated and shielded to protect against electromagnetic interference (EMI), which helps maintain the integrity of transmitted signals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan