VIKING AIR TOOLS Air-Powered Hammer VT6008 3 1/2inch L 2000 bpm 0.401in Shank Size, 5/8in Stroke Lg 1pc

Rp7.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VT6008
Unit 1pc
UNSPSC 27131505
DUTY Medium Duty
Shank Shape Square
Stroke Length (inch) 5/8
Air Inlet Size (inch) 1/4 NPT Female
Kit Contents (1) Bare Tool, (1) Chisel
Blows per Minute (bpm) 3000
Shank Size (inch) 0.401
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Type NPT
Air Inlet Connection Size (inch) 1/4
Compatible Collar Shape Round
Retainer Type Quick Change
Power Source Air Powered
Air consumption (CFM) 10
Air Pressure (psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Accessory Free Tool Change Yes
Anti-Vibration Technology Yes
Vibration Level (m/s²) 8.7
Dust Management None
Sound Level (dB) 107
Throttle Type Lever
Overall Length (inch) 10
Handle Type Pistol Grip
Hammer Type Chipping
Features Heat Treated Barrels and Pistons For Extended Tool Life
Includes Chisel
Number of Pieces 1
Tool Weight (lbs) 3.6
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air hammers use bits with 0.401" or 0.498" round shanks to handle most material removal and light chipping tasks. Sometimes called zip guns or chiseling hammers, they are generally lighter and more compact but less powerful than chipping hammers. They are commonly used to remove scale and slag, debur surfaces, and clean castings. Their pistol-grip design sets the barrel at a right angle to the grip, so users can control the pressure applied to the bit and hold the tool steady in a range of positions on vertical and horizontal surfaces. They have a trigger switch to activate the tool.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan