VIBCO Electric Vibrators DC100 DC Series, 100lbf 12A 12VDC 1-Phase 12/6A 1pc

Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DC100
Unit 1pc
UNSPSC 24101727
Series DC
Manufacturer Part Number DC-100
Motor Enclosure Totally Enclosed Nonventilated
Maximum Force (lbf) 100
Adjustable Force Yes
Phase Single
Voltage (V) 12 DC
Power Source Battery
Amps (A) 12/6
Max. Vibration Speed (vpm) 4000
Adjustable Speed Yes
Duty cycle Continuous
Mount Plate Required Yes
Bin Weight Capacity (lbs) 1000
Sound Level (dBA) 72
Overall Length (inch) 6.75
Overall Width (inch) 6
Overall Height (inch) 4.25
Weight (lbs) 10.2
Maximum Operating Temperature (°F) 104
Mounting Orientation Any Position
Mount Hole Center to Center Length (inch) 5.38
Mount Hole Center-to-Center Width (inch) 5
End Bell Material Cast Iron
Bearing Type Prelubricated
For Location Indoor; Outdoor
Application Fertilizer Trailers; Highway Equipment; Ready Mix Trucks and Spreaders; Speeds Emptying of Trucks
Includes Channel Iron (Inches); Mounting Plate; Wiring Kit
Berat (Kg) 5.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable electric vibrators work in a variety of areas, reducing quantity of vibrators required at a site. They are installed and removed easily without the use of fasteners or tools.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan