TSUBAKI Conveyor Roller Chain C2040 1 Strands, Steel 10ft Riveted Pin 1pc

#Nomor SKU S041262917
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C2040
Unit 1pc
UNSPSC 31151603
Manufacturer Part Number C2040
Pin Construction Riveted Pin
Chain Number C2040
Chain Overall Width (inch) 0.717
Features This Single-Strand Roller Chain is Designed to Help Transfer Motion From One Set of Sprockets to Another
Heavy Series No
Includes (1) Connecting Link
Inside Width (inch) 0.313
Material Steel
Maximum Operating Temperature (°F) 300
Minimum Operating Temperature (°F) 15
Number of Strands 1
Overall Length (ft) 10
Pin Outside Diameter (inch) 0.156
Pitch (inch) 1
Plate Height (inch) 0.472
Plate Thickness (inch) 0.06
Roller Diameter (inch) 5/16
Series Conveyor
Standards ANSI
Tensile Strength (lbf) 3750
Weight Per Foot (lbs/ft) 0.34
Working Load Limit (lbs) 595
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard conveyor roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan