TSUBAKI British Standard Roller Chain RS16BRB Steel, Single Strand 10ft Riveted Pin S 1pc

#Nomor SKU S041262788
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS16BRB
Unit 1pc
UNSPSC 31151603
Manufacturer Part Number RS16BRB
Application Centrifugal Blowers
Pin Construction Riveted Pin
Chain Number 16B
Chain Overall Width (inch) 1.488
Heavy Series No
Includes (1) Connecting Link
Inside Width (inch) 0.67
Lubrication SAE 10 to SAE 50
Material Steel
Maximum Operating Temperature (°F) 300
Minimum Operating Temperature (°F) 15
Number of links 120 per 10ft
Number of Strands 1
Overall Length (ft) 10
Pin Outside Diameter (inch) 0.326
Pitch (inch) 1
Plate Height (inch) 0.827
Plate Thickness (inch) 0.125
Resistance Properties Wear Resistant
Roller Chain Standard British Standard
Roller Diameter (inch) 5/8
Series British Standard
Standards ISO BS/DIN
Tensile Strength (lbf) 16500
Weight Per Foot (lbs/ft) 1.82
Working Load Limit (lbs) 2945
Berat (Kg) 9.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
British standard roller chains have a single strand for general purpose conveying applications that require durable chains in non-corrosive environments. These roller chains must be matched with a British standard sprocket with a compatible pitch.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan