TSUBAKI ANSI Standard Roller Chain 80HRB Single Strand, 80, Steel Riveted Pin 1inch Pitch, 10ft Lg 1pc

#Nomor SKU S041261309
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 80HRB
Unit 1pc
UNSPSC 31151603
Manufacturer Part Number 80HRB
Application Construction; Material Handling
Chain Construction Riveted Pin
Chain Number 80
Chain Overall Width (inch) 1.543
Features Heavy Series Chains are Directly Interchangeable With Standard ANSI Chains and Require No Special Equipment Modifications or Sprockets
Heavy Series Yes
Includes (1) Connecting Link
Inside Width (inch) 0.625
Lubrication SAE 10 to SAE 50
Material Steel
Maximum Operating Temperature (°F) 300
Minimum Operating Temperature (°F) 15
Number of Strands 1
Overall Length (ft) 10
Pin Contruction Riveted Pin
Pin Hole Diameter (inch) 0.312
Pin Outside Diameter (inch) 0.313
Pitch (inch) 1
Plate Height (inch) 0.819; 0.949
Plate Thickness (inch) 0.156
Resistance Properties Fatigue Resistance; Wear Resistant
Roller Chain Standard ANSI
Roller Diameter (inch) 5/8
Series Heavy
Standards ANSI
Tensile Strength (lbf) 17640
Weight Per Foot (lbs/ft) 2.08
Working Load Limit (lbs) 3630
Berat (Kg) 10.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These heavy riveted roller chains have thicker link plates than standard roller chains. Their heavier construction allows these chains to absorb more shock and convey heavier loads. These roller chains must be matched with a compatible ANSI/ASME sprocket.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan