Thomson Linear Motion Shaft QS34L12 Carbon Steel Alloy 00.750inch D 12in 3/4inch Dia, 12inch Lg 1pc

Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number QS34L12
Unit 1pc
UNSPSC 30103001
Diameter Tolerance Maximum (inch) 0.7495
Diameter Tolerance Minimum (inch) 0.749
For use with Thomson Linear Bearings
Length (inch) 12
Material 1566 Carbon Steel
Minimum Surface Hardness 60 RC
Shaft Diameter (inch) 3/4
System of Measurement Inch
Type Solid Shaft
Manufacturer Part Number QS 3/4 L 12
Diameter Tolerance (inch) 0.749 to 0.7495
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solid linear shafts have no additional machined features. They come in pre-cut inch or metric sizes that are either hardened or non-hardened. Hardened shafts have strengthened outer layers and close tolerances for surface finish, roundness, hardness, and straightness; they are suitable for moderate to heavy loads that use ball bearings. Non-hardened shafts have less precise tolerances and are ideal for lighter load applications that use plain linear bearings; they are more accessible to machining.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan