SPEEDAIRE Portable Electric Air Compressor (Kompresor Angin Elektrik) 40CF16 Oil Free 15 Gal Vertical 15gal 1pc

Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 40CF16
Unit 1pc
UNSPSC 40151601
Manufacturer Part Number 40CF16
Average Pump Life (hour) 500
Control Type Pressure Switch
Current Rating (A) 15
Cylinder Material Steel
Duty cycle Intermittent
Electrical Connection Cord with Plugs
Free Air Flow Rate @ 90psi (cfm) 5.1
Free Air Flow Rate @ Maximum Pressure (cfm) 2.3
Input Voltage (V) 120 AC
Lubrication Type Oil Free
Maximum Operating Pressure (psi) 225
Maximum Speed (rpm) 3450
Motor Type UMC
Outlet Gender Female
Outlet Size (inch) 1/4
Outlet Type NPT
Output Power (HP) 1.7
Overall Height (inch) 42
Overall Length (inch) 17
Overall Width (inch) 18
Pump Type Reciprocating
Sound Level (dBA) 78
Standards CSA
Tank Size (gal) 15
Tank Style Vertical
Thermal Protection Automatic Reset
Weight (lbs) 99
Berat (Kg) 50.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These air compressors are heavier and larger than portable hand-carry units but can be wheeled by hand around a construction site or farm.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan