SOLBERG Air Compressor Air Filter Replacement Element (Filter Kompresor Udara) 8511 Polyester, 8.62in Overall Ht Poly 3 1/2 ID 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8511
Unit 1pc
UNSPSC 40161516
Manufacturer Part Number 851/1
Compatible Manufacturer Part Number 2EPT22EPT3
Features Moisture Resistant; Pleated Media for High Dirt Holding Capacity
Filter Rating (micron) 5
Filtration Efficiency (%) 99
Housing Material Steel
Inside Diameter (inch) 3-1/2
Maximum Flow Rate (CFM) 290
Maximum Operating Temperature (°F) 220
Outside Diameter (inch) 5-7/8
Overall Height (inch) 8.62
Material Polyester
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Air filters should match the element material, micron filter rating, and size recommended by the air compressor's manufacturer.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait