SMITH BEARING Yoke Cam Follower YR34X Std, 1 Row, Dbl Sealed, Flat, Alloy Steel Roller 3/4inch 1pc

Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YR34X
Unit 1pc
UNSPSC 31171505
Duty Type Standard
Rolling Element Rows 1
System of Measurement Inch
Closure Double Sealed
Roller Head Type Flat
Roller Diameter (inch) 3/4
Roller Material Alloy Steel
Roller Material Grade SAE 52100
Roller Finish Chrome Plated
Roller Width (inch) 1/2
Bore Diameter (inch) 1/4
Overall Length (inch) 9/16
Bearing Type Needle Roller
Bearing Material Alloy Steel
Bearing Material Grade 52100
Seal Type Contact
Seal Material Molded Acetyl
Dynamic Radial Load Capacity (lbf) 2140
Static Radial Load Capacity (lbf) 4170
Maximum Temperature (°F) 250
Minimum Temperature (°F) -30
Features Absorb Extreme Shock Loads without Fracturing; Anti-Friction Needle Roller Bearing; Built to Handle Intermittent Shock and Heavy Load
Resistance Properties Corrosion Resistant; High Temperature Resistant
Standards ABMA
Manufacturer Part Number YR-3/4-X
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yoke cam followers have a hollow bore and mount directly to a stud shaft, offering more mounting flexibility. They are useful in general purpose applications that require minimal deflection or changes in direction.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan