SMC Solenoid Air Control Valve SY92205DZ03T SY9000 Series, 5-Way/2-Position 3/8 24VDC 24V DC 1pc

#Nomor SKU S041215647
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SY92205DZ03T
Unit 1pc
UNSPSC 40141605
Valve Series SY9000 Series
Voltage (V) 24 DC
Valve Ways and Positions 5-Way/2-Position
Valve Actuator/Return Solenoid / Solenoid
Pilot Port Size (inch) 3/8 NPTF
Pilot Pressure 15
Body Style Body Ported; Single Unit
Operational Pressure Range (psi) 15 to 100
Coefficient of Volume 2
Maximum Flow (cfm) 2.5
Electrical Connections DIN Terminal With Connector
Power Consumption (W) 0.45
Pipe Size (inch) 3/8
Overall Height (inch) 1-1/4
Overall Width (inch) 3
Overall Length (inch) 7
Shifting Technology Solenoid
Manufacturer Part Number SY9220-5DZ-03T
Standards CE
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These SMC solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan