RULAND MANUFACTURING Bearing Locknut TCN04F 1-Piece Clamp-On,inch Shaft Collar 0.781-32inch St 1pc

Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCN04F
Unit 1pc
UNSPSC 31162811
Manufacturer Part Number TCN-04-F
System of Measurement Inch
Nut Construction 1-Piece Clamp-On
Nut Locking Type Clamping Socket Cap Screw
Industry Standard Size N04
Bore Type Threaded Bore
Bore Diameter (inch) 0.781
Bore Thread Size 0.781" - 32-TPI
Thread Spacing Fine
Shaft Tolerance (inch) +0.0000/-0.0005
Nut Outside Diameter (inch) 1-5/8
Face Diameter (inch) 1-1/8
Nut Width (inch) 7/16
Bearing Face Maximum TIR (inch) 0.0005
Minimum Operating Temperature (°F) -40
Maximum Operating Temperature (°F) 350
Nut Material Carbon Steel
Nut Material Grade 1215
Nut Material Finish Black Oxide
Screw Location from Center (inch) 0.57
Screw Seating Torque (N m) 9.5
Screw Thread Size M5x16
Screw Material Alloy Steel
Screw Material Finish Black Oxide
Standards Conflict Minerals Compliant; REACH Compliant; RoHS3 Compliant
Resistance Properties Corrosion Resistant
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bearing locknuts feature a slotted clamp design that secures the locknut in place once the desired torque is reached.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan