PRECISION BRAND Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk) 13975 Std, M10x1/M6x1/M8x1 Thread Size Hydraulic Metric Stl 1pack(95pcs)

Rp2.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 13975
Unit 1pack(95pcs)
UNSPSC 40141736
Grease Fitting Style Standard
Fitting Material Steel
Dimension Type Metric
Thread Size (inch) M6x1; M8x1; M10x1
Thread Type Metric
Number of Pieces 95
Sizes Included (10) M6-1mm 45°; (10) M6-1mm 90°; (10) M8-1mm 45°; (10) M8-1mm 90°; (20) M6-1mm Straight; (20) M8-1mm Straight; (5) M10-1mm 45°; (5) M10-1mm 90°; (5) M10-1mm Straight
Product Type Grease Fitting Kit
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait