PRECISION BRAND Grease Fitting Kit (Nipel Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40141736
Fitting MaterialSteel
Grease Fitting StyleStandard
Product TypeGrease Fitting Kit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Grease Fitting Kit Grease Fitting Style Standard Fitting Material Steel Dimension Type SAE Thread Size 1/4 in-28 1/8 in Thread Type NPT SAE-LT Number of Pieces 90 Package Quantity 90

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait