PNEUMADYNE INC Manual Air Control Valve C032025 300 Series, 3-Way/2-Position Aircontrol 3-Way 2-Position 10-32 UNF Port Size 1pc

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C032025
Unit 1pc
UNSPSC 40141609
Manufacturer Part Number C032025
Valve Ways and Positions 3-Way/2-Position
Valve Port Size 10-32 UNF
Connection NPT
Valve Actuator/Return Button / Spring
Max. CFM - Valves (cfm) 20
Valve Max. Pressure Rating (psi) 125
Valve Temperature Range (°F) -20 to 160
Center Position Closed
Normally Open / Normally Closed Normally Closed
Coefficient of Volume 0.2
Body Material 303 Stainless Steel
Overall Length (inch) 1-3/4
Overall Height (inch) 5/8
Overall Width (inch) 1/2
Valve Series 300 Series
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pneumadyne manual air control valves allow operators to control the airflow to pneumatic systems and equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan