Parker Hydraulic Tank Desiccant Breather 934331T 7in Overall Lg, 3, 98.7% 3 Micron Efficiency 1 Npt 1pc

#Nomor SKU S041190869
Wishlist
Rp2.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 934331T
Unit 1pc
UNSPSC 40161515
Micron Rating 3
Overall Length (inch) 7
Outside Dia. (inch) 4
Maximum Operating Temperature (°F) 250
Inlet Size (inch) 1 NPT
Maximum Pressure (psi) 5
Efficiency (%) 98.7 @ 3Micron
Mounting Style - Breathers Screw-In
For use with All Hydraulic Reservoirs
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Desiccant breathers for hydraulic tanks can be added to existing hydraulic systems to add new functionality and to remove moisture from incoming ambient air. They can also be used to replace existing filters that are no longer active. Filters should be changed when the desiccant color has changed from blue to pink. Moisture in hydraulic fluid can change viscosity, affect flow rates, and cause vibration that can damage system components. Use desiccant breathers in hydraulic systems that encounter high temperature swings and humidity, such as paper and pulp processing, gear boxes, transformers, and mobile equipment.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait