Parker Hydraulic Manifold Valve

Sebelum PPN:
Rp8.399.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
Max. Pressure - Hydraulic Valves (psi)5000
Seal TypeNitrile O-Ring

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
In addition to controlling start and stop of liquid flow in hydraulic systems, these valves control flow direction.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Hydraulic Directional Valve Hydraulic Directional Control Valve NFPA Size D03 Solenoid Operated Operation Type - Hydraulic Valves Open Center Position - Hydraulic Valves Return Type - Hydraulic Valves Spring Centered Coil Voltage - Hydraulic Valves 115V AC Valve Ways and Positions 4-Way/3-Position Max Flow - Hydraulic Valves 12.5 gpm Max Pressure - Hydraulic Valves 5 000 psi 50/60 Hz 1.4 Inrush Amps 0.42 Holding Amps Max Tank Pressure (PSI) 1 500 Adjustable PSI Range -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan