Parker Filtration Cart 937399Q 10gpm Max. Flow, 200psi Max. Pressure Filter Element 10 Micron 1pc
Rp4.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 937399Q |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 40161515 |
| Micron Rating | 10 |
| Filter Media - Filters | Fiberglass |
| Max. Flow (GPM) | 10 |
| Maximum Pressure (psi) | 200 |
| Primary Filter Removes | Contaminants |
| Parker Interchange | 937399Q |
| Housing Type - Filters | Double Length |
| Max. Fatigue Pressure Rating (psi) | 150 |
| Seal Material | Nitrile |
| For use with | 1XPW9 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Replacement filter elements for portable hydraulic filtration carts are used to replace filters in existing hydraulic systems when they become dirty from normal wear or when the filter grade or application is changed. Filters should be changed regularly as they become dirty to ensure effective filtering and maintain required flow rates. Portable hydraulic filtration carts are used to clean hydraulic fluid in hydraulic systems, such as those found in process and automobile manufacturing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa GaransiProduk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan