Parker Bulk Hydraulic Hose 387TC8BX 3000psi, 1/2in Hoseinside Dia., 2 21/32in Hose Outside Dia. 1/2 Id 50ft L 1pc

#Nomor SKU S041187609
Wishlist
Rp11.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 387TC8BX
Unit 1pc
UNSPSC 40142007
Hose Inside Dia. (inch) 1/2
Hose Outside Dia. (inch) 2-21/32
Hose Length (ft) 50
Hose Tube Material Synthetic Rubber
Hose Cover Material Synthetic Rubber
Hose Reinforcement Material Carbon Steel
Hose Braid Layers 2
Hose Color Black
Vacuum Rating (in.Hg) 24
Burst Pressure (psi) 12000
Maximum Working Pressure at 70°F (psi) 3000
Safety Factor 4:1
Temperature Range (°F) -40 to 257
Standards ISO 18752
Bend Radius (inch) 3-1/2
Hose Configuration Bulk Hose
Not Recommended Chemicals Acetic Acid; Acetone; Acetylene; Ammonia (Anhydrous); Ampol PE 46; Amyl Alcohol; Anderol 495/497/500/750; Aniline; Automotive Brake Fluid
Berat (Kg) 8.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Parker 387 bulk hydraulic hoses are used to carry petroleum-based fluids and lubricating oils. They have a maximum constant working pressure of 3000 psi. The hoses' tube and cover are made from synthetic rubber. These hoses are reinforced with one steel braid. Parker 387 hydraulic hoses are compatible with Parker 43 series crimpable fittings.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait