NORD AC Gearmotor SK372180LP43384 inline, Single Output Shaft GM TEFC 230/460VAC 1 300in-lb 51RPM, 1,300in-lb Max Torque 1pc
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SK372180LP43384 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| UNSPSC | 20101617 |
| Manufacturer Part Number | SK372.1-80LP/4, 33.84 |
| Nameplate Speed (rpm) | 51 |
| Maximum Output Speed (rpm) | 49 |
| No Load Speed (rpm) | 51 |
| Maximum Torque (in-lb) | 1300 |
| Input Horsepower (HP) | 1 |
| Overhung Load Capacity (ft-lbs) | 1224 |
| Phase | Three |
| Operating Voltage (V) | 230/460 AC |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Service Factor | 1.3 |
| Full Load Current (A) | 1.57 |
| Rotation | CW/CCW |
| Base to Center of Shaft (inch) | 3.54 |
| Shaft Orientation | Inline |
| Number of Output Shafts | 1 |
| Motor Type | 3-Phase |
| Motor Enclosure | Totally Enclosed Fan-Cooled |
| Mounting Orientation | Horizontal |
| Thermal Protection | None |
| Motor Insulation Class | F |
| Maximum Ambient Temperature (°F) | 104 |
| Gear Ratio | 33.84:1 |
| Gear Type | Helical |
| AGMA Gear Class | Class 1 |
| Gear Material | Hardened Steel |
| Brake Type | None |
| Output Shaft Diameter (inch) | 1 |
| Output Shaft Length (inch) | 2 |
| Keyway Type (inch) | 1/4x1/8x1-1/4 |
| Keyway Width (inch) | 1/4 |
| Keyway Depth (inch) | 1/4 |
| Keyway Length (inch) | 1-1/4 |
| Bearing Type | Ball |
| Seal Type | Lip |
| Lubrication | Grease Filled |
| Housing Material | Die Cast Aluminium Alloy |
| Housing Material Finish | Unpainted |
| Mount Type | Horizontal |
| Mount Hole Center-to-Center Width (inch) | 4.33 |
| Mount Hole Center to Center Length (inch) | 5.12 |
| Overall Length (inch) | 18.88 |
| Length Less Shaft (inch) | 16.91 |
| Overall Width (inch) | 8.55 |
| Overall Height (inch) | 6.61 |
| Application | Power Transmission |
| Standards | CE Certified; CSA Certified; UL Recognized |
| Berat (Kg) | 28.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 24 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Inline shaft washdown-duty AC gearmotors use a gearbox to reduce the input speed from an electric motor, keeping the gearbox output and motor shafts parallel for compact applications. They are suitable for use in speed-controlled applications where direct liquid contact or frequent cleaning occurs.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada websiteCatatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan