NORD AC Gearmotor (Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp20.999.900 - Rp63.999.900
Spesifikasi
UNSPSC20101617
ApplicationPower Transmission
Bearing TypeBall
Brake TypeNone
Frequency (Hz)60
Maximum Ambient Temperature (°F)104
Motor EnclosureTotally Enclosed Fan-Cooled
Motor Insulation ClassF
Motor Type3-Phase
Mount TypeHorizontal
Mounting OrientationHorizontal
Number of Output Shafts1
Operating Voltage (V)230/460 AC
PhaseThree
RotationCW/CCW
StandardsCE Certified; CSA Certified; UL Recognized

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan