Lincoln Manual Grease Gun (Pistol Gemuk) 1134 Pistol Grip Gun Handle, Rigid Pipe and Flex Hose 7500 psi 1pc

#Nomor SKU S041161333
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1134
Unit 1pc
UNSPSC 27112901
Grease Gun Loading Method Bulk; Cartridge
Grease Gun Handle Style Pistol Grip
Nozzle Extension Type Rigid Pipe and Flex Hose
Strokes per oz (stroke/oz) 33
Maximum Operating Pressure (psi) 7500
Cartridge Capacity (oz) 14-1/2
Bulk Capacity (oz) 16
Pipe Length (inch) 6
Hose Length (inch) 18
Tube Color Blue
Tube Material Metal
Tether Style Standard Tool (Accessory Needed for Tethering)
Variable Stroke / Full Stroke Variable Stroke
Tool Length (inch) 15-1/2
Includes Cast Pump Head, Hose, Rigid Tube and Coupler
Product Type Grease Gun
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Keep motors and mechanical equipment well-oiled with these versatile grease guns. They give you accurate control to deliver the right amount of lubrication exactly where it's needed.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan