Krytox Bearing Grease (Gemuk) GPL224 Tube, NLGI Grade 2, PTFE Thickener Gpl-224oz 2oz 1pc

Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GPL224
Unit 1pc
UNSPSC 15121902
Manufacturer Part Number GPL-224
Series GPL-224
Application Automotive Interiors; Bearings; Connectors; Fittings; Gearbox; Handles; Hinges; Moving Parts; O-Rings; Rollers; Seals; Valves
Properties High Temperature; Low Temperature
Environmentally Acceptable Lubricant No
Container Size (oz) 2
Container Type Tube
NLGI Grade 2
Base Oil Synthetic
Thickener PTFE
Additive Sodium Nitrite
Minimum Operating Temperature (°F) -60
Maximum Operating Temperature (°F) 355
Color White
NSF Rating Not Rated
Pour Point Temperature (°F) -60
Timken OK Load (lbs) 30
ISO Viscosity Grade 68
Viscosity Index 111
Specific Gravity 1.93
Display Qty 1
Display Sell UOM EA
Standards ASTM D2595; ASTM D6184
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 28 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-temperature bearing grease withstands operational temperatures of 300°F or greater on fast-moving elements to prevent overheating and excessive wear. They are used in high-speed pumps, motors, and conveyors.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan