Krytox Bearing Grease (Gemuk)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
UNSPSC15121902
AdditiveSodium Nitrite
ApplicationAutomotive Interiors; Bearings; Connectors; Fittings; Gearbox; Handles; Hinges; Moving Parts; O-Rings; Rollers; Seals; Valves
Base OilSynthetic
ColorWhite
Display Qty1
Display Sell UOMEA
Environmentally Acceptable LubricantNo
ISO Viscosity Grade68
Manufacturer Part NumberGPL-224
Maximum Operating Temperature (°F)355
Minimum Operating Temperature (°F)-60
NLGI Grade2
NSF RatingNot Rated
Pour Point Temperature (°F)-60
PropertiesHigh Temperature; Low Temperature
SeriesGPL-224
Specific Gravity1.93
StandardsASTM D2595; ASTM D6184
ThickenerPTFE
Timken OK Load (lbs)30
Viscosity Index111

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-temperature bearing grease withstands operational temperatures of 300°F or greater on fast-moving elements to prevent overheating and excessive wear. They are used in high-speed pumps, motors, and conveyors.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Grease

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan