JET-LUBE Anti-Seize Compound (Pelumas Anti Karat Ulir) 16415 Pail, Aluminum Food Grade 5 Gal 5gal 1pc

Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 16415
Unit 1pc
UNSPSC 15121515
Anti-Seize Type Food Grade Anti-Seize
Net Fill (gal) 5
Container Size (gal) 5
Anti-Seize Container Pail
Anti-Seize Base Aluminium
Primary Additive PTFE
Metal Free No
For Use On Materials Aluminium, Iron, Nylon, Stainless Steel
Water Resistant Yes
Conductive Yes
Maximum Pressure Less than 10,000 at Less than 1 in diameters; 10,000 for mechanical seal connections larger than 1 in diameter
Anti-Seize Color White
Odorless No
Minimum Operating Temperature (°F) -65
Maximum Operating Temperature (°F) 1800
NSF Rating H1 Food Grade
50 State VOC Compliant Yes
VOC Content (%) 0 (zero)
Flammability Non-Flammable
Flash Point Temperature (°F) 450
Standards NSF H-1
Military Standard MIL-PRF-907F
USDA Certified Biobased Product No
Series White Knight
Berat (Kg) 22.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Food grade anti-seize is NSF H1 certified for use on food processing machinery or wherever incidental food contact is possible. It's white to show contaminants. It prevents fittings, bushings, flanges, and other components from sticking together or seizing.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait