INGERSOLL RAND Refrigerated Compressed Air Dryer (Pengering Udara Kompresor) D60IT ISO Class 6, 35cfm Compresed 10HP 1pc

Rp109.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D60IT
Unit 1pc
UNSPSC 40151610
Manufacturer Part Number D60IT
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Size (inch) 1/2
Air Inlet Type NPT
Air Outlet Size (inch) 1/2
Air Outlet Type NPT
Cycling Type Non-Cycling
Dew Point Temperature (°F) 50
Drain Included Yes
Drain Type Auto Drain
Features Smart Control
Filtered Substance Oil
Finish Powder Coated
Frequency (Hz) 60
Full Load Current (A) 7
Heat Exchanger Material Aluminium
Iso Class 6
Includes Auto Drain
Input Voltage (V) 115 AC
Maximum Air Compressor Horsepower (HP) 10
Maximum Ambient Temperature (°F) 100
Maximum Flow (cfm) 35
Maximum Flow @ 100psi (scfm) 35
Maximum Incoming Pressure (psi) 203
Maximum Inlet Temperature (°F) 200
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Overall Depth (inch) 20
Overall Height (inch) 26
Overall Width (inch) 15-1/2
Phase Single
Power (kW) 0.37
Refrigerant R-134A
Refrigeration Compressor Horsepower (HP) 0.25
Series High Temperature
Standards CAGI
Weight (lbs) 86
Berat (Kg) 49.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-inlet temperature non-cycling compressed air dryers cool air that comes into the dryer at higher temperatures. They are non-cycling which means the cooling system runs continuously until manually turned off. These dryers are often used on compressed air systems that do not include an air cooler.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan