INGERSOLL RAND Air-Powered Screwdriver 2101XPAQC 1/4in Quick Change, Gen Duty 50-55in-lb 1pc

Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2101XPAQC
Unit 1pc
UNSPSC 27131501
Power Source Air-Powered
Torque Range (in-lbs) 50 to 55
Maximum Torque (inch-lb) 55
Minimum Torque (inch-lbs) 50
Free Speed (rpm) 14500
Drive Size (inch) 1/4
Hex Bit (inch) 1/4 Quick Change
Clutch Type Adjustable Cushion
Clutch Setting Location Internal
Application Hard-to-Reach Places
Duty Rating General Duty
Reversible Yes
Variable Speed Yes
Number of Speed Settings 1
Side to Center (inch) 0.85
Air Pressure (psi) 90
Air consumption (CFM) 18.2
Air inlet (inch) 1/4 NPT
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Exhaust Location Rear
Noise Level (dB) 83
Vibration Level (m/s²) 3
Handle Type Pistol Grip
Handle Material Composite
Housing Material Composite
Throttle Type Trigger
Tool Weight (lbs) 1.6
Overall Height (inch) 6-1/8
Overall Length (inch) 8-1/4
Overall Width (inch) 1-3/4
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Pistol-grip air-powered screwdrivers position the user's hand behind the bit-holding chuck to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit during fastening. They provide ergonomic handling when working in a range of positions on vertical and horizontal surfaces. The pistol grip has a trigger switch that is pressed to activate the screwdriver.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan