INGERSOLL RAND Air-Powered Ratchet 1099XPA Ball Detent Air Powered 1/2 76ft-lb, 220RPM 1pc

Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1099XPA
Unit 1pc
UNSPSC 27131501
Power Source Air Powered
Air consumption (CFM) 4
Air inlet (inch) 1/4 NPT Female
Air Pressure (psi) 90
Maximum Air Pressure (psi) 90
Min. Air Pressure (psi) 90
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Exhaust Location Bottom
Drive Size (inch) 1/2 Square
Retainer Type Ball Detent
Free Speed (rpm) 220
Fastening Torque (ft-lbs) 76
Duty Rating General Duty
Overall Length (inch) 12
Side to Center (inch) 1-7/16
Features Use in Confined Spaces
Standards All gov regulations and FDA certified
Tool Weight (lbs) 3.3
Berat (Kg) 1.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
General duty air-powered ratchets are used for maintenance and fabrication tasks.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan